Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi BCO 411.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7682782
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132504018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kombi-Kaffeemaschine fur Espresso, Cappuccino und Filterkaffee. Das Kaffeepulver und das Wasser sind von vorne einfüllbar, kein Verrücken der Maschine nötig.
De'Longhi BCO 411.B - Kaffeemaschine mit Filterkaffeefunktion und Cappuccinatore - 15 bar - 10 Tassen - Silver/Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Silver/Black
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Filterkaffeefunktion und Cappuccinatore
Tassenzahl
10
Druck
15 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Filterhalter, Filter für 2 Tassen, 1 Tassenfilter, Filter für Pods
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, ESE Pods
Kapazität des Wasserbehälters
1 Liter
Warmhalteplatte
Ja
Austauschbarer Filter
Ja
Brühmethode
Filterkaffee & Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
37.1 cm
Tiefe
28.3 cm
Höhe
32.4 cm
Gewicht
7.1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1750 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Karaffe
Karaffe enthalten
Ja
Karaffen-Material
Glas
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Wasserfiltrierung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,83*
€ 237,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,95*
€ 218,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.