Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta CF4710F0 WAVES ADDICT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7675318
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     CF4710F0
EAN/GTIN:
     3121040070925
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
Wellenzange
Vielseitig passt es sich an alle Haartypen an, um perfekte Ergebnisse und einen natürlichen Effekt zu erzielen. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und frisieren Sie Ihre Haare ganz nach Lust und Laune. Sie haben die Wahl zwischen lockeren Wellen, einem welligen angestuften Bob, Beach-Locken, Hollywood-Locken oder Ihrem ganz eigenen Stil.
Rowenta CF4710F0 WAVES ADDICT - Lockenstab
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lockenstab
Kategorie
Haarpflege, Schönheit
Display
Typ
LED-Bildschirm
Energieversorgung
Spannung
220 - 230 V
Kabel
1.8 m - schwenken
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Heizen
Heizzeit
1 Minute
Haarpflege
Besonderheiten
Hängender Ring
Max. Temperatur
210 °C
Styler-Funktionen
Welle
Fass Beschichtung
Keramik
Kühlspitze
Ja
Weitere Suchbegriffe: lockenstab rowenta, lockenbürste
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.