Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7671074
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     48015B
EAN/GTIN:
     4043718198290
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ inline
dreibein stativ
INLINE Aluminiumstativ für Digital- und Videokameras. Ermöglicht das fixieren von Kameras in den Höhen von 36 bis 106 cm. Der stufenlos verstellbare Dreifuß mit integrierter Wasserwaage ermöglicht eine optimale Positionierung des Stativs. Der 3-Wege Kopf, lässt Sie Ihre Kamera in jede beliebige Richtung fixieren. Rutschfeste Füße bieten einen sicheren Halt. Inklusive Tragetasche.
INLINE Professional - Stativ
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.2 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Stativ
Material
Aluminium
Verschiedenes
Tragetasche
Tasche
Zubehör im Lieferumfang
Schnellverschluss-Platte
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder, Kamera
Merkmale
Integrierte Wasserwaage, Zubehörshaken, Mittelspinne
Max. Betriebshöhe
156 cm
Min Betriebshöhe
51 cm
Max. unterstütztes Gewicht
4 kg
Anzahl der Stativbeinabschnitte
4
Quick-Release-System
Ja
Typ der Stativmittelsäule
Schiebetür
Kopf
Kopftyp
Schwenken/Neigen
Kopfposition
Dreiweg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
48015X
ab € 3,52*
Zubehör
InLine
48090H
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.