Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Consumer Universalfernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer MC.JQ011.005 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten
Acer MC.JQ011.005 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten
Acer MC.JQ011.005 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten
Artikel-Nr.:
     C1006-7632574
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MC.JQ011.005
EAN/GTIN:
     4713883503082
Suchbegriffe:
Beamer Fernbedienung
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung acer
Acer Consumer - Universalfernbedienung - 25 Tasten - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.9 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
88 g
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Universalfernbedienung
Anzahl Tasten
25 Tasten
Funktionen
Standbild, Bild schwärzen, Direct 3D
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14.3 cm
Transporttiefe
5.3 cm
Transporthöhe
2.8 cm
Transportgewicht
245 g
Weitere Suchbegriffe: universal fernbedienungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.