Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ES-EL3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7616533
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ES-EL3A-N503
EAN/GTIN:
     5025232873975
Suchbegriffe:
Epilier-Gerät
Epilierer
Epiliergerät
epilierer panasonic
Entdecken Sie die vollkommen neuartigen EL-Epilierer von Panasonic: Der ES-EL3A bietet zahlreiche Innovationen und Funktionen für eine besonders sanfte und hautschonende Nass-/Trocken-Anwendung. Mehr Pinzetten und eine breitere Epilierfläche sorgen für mehr Tempo bei der Haarentfernung. Der Epilierer lässt sich jederzeit mit Zubehör an Ihre persönlichen Ansprüche individuell anpassen.
Panasonic ES-EL3A - Epiliergerät - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Epiliergerät - schnurlos
Kategorie
Schönheit, Haarentfernung
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
3
Nutzung
Trocken, nass
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
30 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbeutel ¦ Reinigungsbürste ¦ Beine-/Armeaufsatz ¦ Aufsatz für empfindliche Körperzonen
Waschbar
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.7 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
16.3 cm
Gewicht
170 g
Energieversorgung
Ladezeit
1 Std.
Spannung
100 - 240 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Epilationsmethode
60 Pinzetten
Weitere Suchbegriffe: epilierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.