Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom A170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7605891
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
snom A170 - Headset - konvertierbar - DECT - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos
Max. Betriebsabstand
25 m
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil, Nackenbügel, Zusätzliche Batterie, Über-Ohr-Kopfband, Kopfbügel, Ladestation
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
Konvertierbar
Drahtlose Technologie
DECT
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.