Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica Fine Design SHI 905 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7594199
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     SHI905100W
EAN/GTIN:
     5906006562298
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Induktionsherd
induktionsherd 50 cm breit
Amica Fine Design SHI 905 100 W - Herd - freistehend - Breite: 50 cm - Tiefe: 60 cm - Höhe: 85 cm - mit Selbstreinigung - Klasse A - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Herd - Electric
Gesamtkapazität des Ofens (netto)
65 Liter
Hersteller
Amica
Modell
SHI 905 100 W
Herdgröße
Mittel
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Türtyp
Glastür
Sound Pressure Level (SPL)
49 dB
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Restwärmeanzeige (Kochfläche), CoolDoor3
Geschirrzug
Ja
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Backblech aus Emaille ¦ Tropfschale ¦ Rost
Kennzeichnung
Richtlinie 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
50 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
85 cm
Gewicht
39 kg
Hohlraummaße
43.5 cm x 40.3 cm x 36.9 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
10.2 kW
Spannung
400 (3N) V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
53.5 cm
Tiefe (Versand)
68 cm
Höhe (Versand)
97.5 cm
Gewicht (Versand)
43 kg
Kochfelder
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Induktions-Kochstelle - Booster - 2300/3000 W - 210 mm ¦ 2 x Induktions-Kochstelle - Booster - 1200/1400 W - 160 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - Booster - 1400/2000 W - 180 mm
Kochfeldtyp
Induktionskochfeld - 4 Kochfelder
Heizelementtyp
Induktions-Kochstelle
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Versenkbar
Lage der Regler
Frontpaneel
Backofeneigenschaften
Innenbeschichtung
AquaRealEase-Emaille
Selbstreinigend
Ja (Aqualytic-Reinigungssystem)
Backofen
Backofentyp
Elektroofen - Multifunktionsofen - 65 Liter - Klasse A
Anzahl der Garstufen des Geräts
11
Türöffnungstyp
Herunterklappbare Tür
Energieeffizienzindex
106.1
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)
0.99 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus mit Lüfter)
0.87 kWh
Ofenfenster
Ja
Ofenlicht
Ja
Anz. Schienen
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,08*
€ 808,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,89*
€ 803,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,69*
€ 765,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,74*
€ 732,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,57*
€ 674,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.