Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Engage Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7590521
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14401-19
EAN/GTIN:
     5706991020304
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Ersatzheadset für Jabra Engage 65 bzw. Engage 75 Convertible ohne Basisstation. Beinhaltet eine Zubehörpackung (Ohrbügel und earGel).
Jabra Engage - Headset - On-Ear - konvertierbar - Ersatz - DECT - kabellos - NFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
18 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos - NFC
Max. Betriebsabstand
100 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon, Konferenz
Ersatz
Ja
Stromversorgung
Ladezeit
75 Min.
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
32 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
9 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear - konvertierbar
Frequenzgang
40 - 16000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
DECT
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Statusanzeige, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 164,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,96*
€ 196,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.