Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama LPAM-BC3G Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7589803
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LPAM-BC3G-26-1SP
EAN/GTIN:
     5019738829444
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Rundstrahlantenne
rundstrahlantenne panorama
lte antenne
Panorama LPAM-BC3G - Antenne - Mobiltelefon - ungerichtet - außen, Pkw
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.5 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
4.9 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Pkw
Antenne
Kompatibilität
LTE, 2G, 3G, 4G
Funktionen
IP66, MIMO-Technologie
Richtwirkung
Ungerichtet
Frequenzbereich
698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
Max. Leistung
20 Watt
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.