Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Daily Collection HD7435


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Daily Collection HD7435/20 Kaffeemaschine
Philips Daily Collection HD7435/20 Kaffeemaschine
Philips Daily Collection HD7435/20 Kaffeemaschine
Philips Daily Collection HD7435/20 Kaffeemaschine
Philips Daily Collection HD7435/20 Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     C1006-7576388
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD7435/20
EAN/GTIN:
     8710103731610
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
philips kaffeemaschine
kaffee maschine
Philips Daily Collection HD7435 - Kaffeemaschine - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine
Gehäusematerial
Kunststoff, rostfreier Stahl
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Glaskanne
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abschaltautomatik, abnehmbarer Filterhalter, Wasserstandsanzeige, spülmaschinenfeste, abnehmbare Teile, Tropfstoppsystem, Ein-/Aus-Kontrollleuchte, Aroma Swirl-System, Aromaschutzdeckel, für 1x2 Filter, Thermo-Glaskaraffe
Äußere Merkmale
Anti-Rutsch-Füße, beleuchteter Schalter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
0.92 Liter
Verpackungs-Recycling-Inhalt
89 %
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Brühmethode
Filter
Abmessungen und Gewicht
Breite
19 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
26.5 cm
Gewicht
1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Kabellänge
0.85 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
19.8 cm
Tiefe (Versand)
21.8 cm
Höhe (Versand)
29 cm
Gewicht (Versand)
1.06 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Abschaltautomatik nach 30 Minuten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
CA6500/63
ab € 60,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.