Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7549089
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     993-001389
EAN/GTIN:
     5099206074842
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
Die multidirektionale MeetUp Fernbedienung erlaubt ganz einfache Kamerasteuerung, Lautstärkeanpassung und Stummschaltung bzw. Aufheben der Stummschaltung von jeder beliebigen Position im Raum aus. Dank des praktischen Designs, den hochwertigen Materialien und der rutschfesten Grundfläche macht die MeetUp Fernbedienung sowohl auf dem Tisch als auch in Ihrer Hand eine gute Figur.
Logitech - Fernbedienung - für P/N: 960-001101, 960-001102
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Fernbedienung
Unterstützte Geräte
Videokonferenz-Kamera
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 960-001101, 960-001102
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 121,26*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 42,69*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 52,75*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 82,29*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 32,37*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 62,47*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 11,47*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 194,61*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 49,01*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 48,51*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,49*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,54*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 48,45*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 49,10*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 185,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.