Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNOLD Trim Luxury 87850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7542778
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     87850
EAN/GTIN:
     4011689878503
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Drei-Tage-Bart, gepflegter Schnäuzer oder perfekt gestutzte Koteletten: Mit dem BART-/HAARSCHNEIDER Trim Luxury von Unold hat der gepflegte Mann alle Optionen! Stylish designt, bietet er vier abnehmbare Trimmaufsätze: Neben einem variablen gibt es je einen für 3, 6 und 9 Millimeter. Der leistungsstarke Li-Ion-Akku punktet mit einer Betriebszeit von 60 Minuten, auf der praktischen Ladestation benötigt er dann zwei Stunden für die erneute Aufladung - die Betriebskontrollleuchte signalisiert dabei auch den Ladevorgang. Ein USB-Kabel zum Anschließen an Haarschneider oder Ladestation wird mitgeliefert. Der spritzwassergeschützte Bart-/Haarschneider verfügt über einen abnehmbaren Scherkopf - so ist die gründliche Reinigung ein Kinderspiel.
UNOLD Trim Luxury 87850 - Trimmer - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Trimmer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Nutzung
Trocken
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
60 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Ladestation ¦ USB-Kabel ¦ Kammaufsatz (3 mm) ¦ Kammaufsatz (6 mm) ¦ Kammaufsatz (9 mm) ¦ Kammaufsatz (3, 3,5, 4, 5 mm)
Kennzeichnung
IPX4, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
2.7 cm
Tiefe
3.6 cm
Höhe
15.1 cm
Gewicht
0.12 kg
Energieversorgung
Ladezeit
2 Std.
Stromverbrauch
3 W
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
3.7 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Kabel
0.95 m
Nennstrom
0.5 A
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Lädt
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Trimmer
Bart, Schnauzbart, Koteletten, Haar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.