Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNOLD BLITZKOCHER 18018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7542752
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     18018
EAN/GTIN:
     4011689180187
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,5 l blau
Ob für leckeren Tee oder eine heiße Suppe - dieser Wasserkocher gehört in jeden Haushalt. Mit ca. 1,5 Liter Volumen ist der kabellose, abnehmbare Edelstahlbehälter genau passend für jede Gelegenheit. Der Deckel öffnet sich per Knopfdruck. Der Griff hat eine Antirutschgummierung. Besonders praktisch sind die Wasserstandsanzeige, die 360° drehbare Kontaktverbindung und der separate Sockel mit Anschlusskabel und Kabelaufbewahrung. Für Sicherheit sorgen der Trockengehschutz, der Kochstopp mit Abschaltautomatik, das abgedeckte Heizelement und die Sicherheitsverriegelung am Deckel. Durch die große Behälteröffnung lässt sich der Blitzkocher leicht reinigen. Mit Kalkfilter im Deckel.
UNOLD BLITZKOCHER 18018 - Wasserkocher - 1.5 Liter - 2.2 kW - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau
Produkttyp
Wasserkocher
Kapazität
1.5 Liter
Gehäusematerial
Kunststoff, rostfreier Stahl
Automatische Abschaltung
Ja
Wasserstandsanzeige
Intern
Bequemer Griff
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Deckel mit Sicherheitsverriegelung
Abmessungen und Gewicht
Breite
22.7 cm
Tiefe
15.3 cm
Höhe
23.5 cm
Gewicht
0.9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.2 kW
Kabellänge
0.7 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Wasserkocher
360°-Kontaktsockel
Ja
Antikalk-System
Ja
Trockenkochschutz
Ja
Kessel-Heizelement
Verdeckt
Kabelloses Gießen
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher unold, blitzkocher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.