Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk SC100 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7537490
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107408100
EAN/GTIN:
     5703887124016
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Die Nilfisk SC100 ist eine kleine Scheuersaugmaschine für die Tiefenreinigung von engen Bereichen. Im Vergleich zur manuellen Reinigung mit Wischmopp und Eimer, erledigt diese kompakte und aufrechte Maschine den Job viel schneller und bietet eine überzeugende Reinigungsleistung. Die Maschine kann vorwärts und rückwärts verwendet werden. Reinigen und Trocknen werden in einem Arbeitsgang durchgeführt, so dass der Bereich unmittelbar nach der Reinigung wieder einsatzbereit ist. Bei der SC100 stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis und sie ist somit die perfekte Wahl für kleine Geschäfte, Schulen, Restaurants, Cafés, Tankstellen, Bäckereien, Fastfood-Ketten, Hotels, Reinigungsunternehmen, aber auch für die Reinigung zuhause.
Nilfisk SC100 E - Bürste - Standstaubsauger
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Bürste
Reinigungsmethode
Feucht
Saugleistung
3.5 kPa
Behälterkapazität
4 Liter
Reinigertyp
Standstaubsauger
Lösungstankkapazität
3 Liter
Strömungsrate
12 l/h
Reinigungsbreite (Bürste)
31 cm
Flächenleistung
310 m²/h
Bürstengeschwindigkeit
2100 rpm
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Scheuerbürste, Abzieher
Kennzeichnung
IEC 704, IPX4, DIN EN ISO 3744
Sound Pressure Level (SPL)
83 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
36 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
115 cm
Gewicht
12 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
800 W
Kabellänge
10 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
15 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Lösung leer Anzeige
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 801,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,63*
€ 1.200,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,32*
€ 1.142,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,70*
€ 1.027,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,50*
€ 989,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,58*
€ 953,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.