Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CRD50 Digital Signage-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Signage Solution Z Android OPS Player, CRD50
Philips Signage Solution Z Android OPS Player, CRD50
Artikel-Nr.:
     C1006-7534291
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CRD50/00
EAN/GTIN:
     8712581751166
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
Philips CRD50 - Digital Signage-Player - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
600 g
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Schnittstellen
Gigabit Ethernet, USB 3.0
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Video
Auflösung
1080p
Wiedergabeformate
MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MOV, AVI, VOB, H.263, TS, H.264, MKV, DAT, VP8, MP4
Konnektivität
Verbindungen
DisplayPort ¦ USB 2.0 ¦ USB 3.0 ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ Seriell - Mini-Klinkenstecker
Stromversorgungsgerät
Eingang
DC 12 - 19 V
Ausgang
12 - 19 V
Standbilder
Standbildformate
BMP, JPEG, PNG
Digital Audio
Audioformate
WMA, MP3, AAC-LC, M4A, AAC-HE, ADTS
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Weitere Suchbegriffe: digital signage-player
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 214,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,49*
€ 255,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,77*
€ 236,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,16*
€ 233,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.