Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALSO EduCenter 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7534267
Hersteller:
     ALSO
Herst.-Nr.:
     EDUCASE20C
EAN/GTIN:
     4260225751200
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Holen Sie sich moderne Medien in Ihr Klassenzimmer, wann immer Sie diese benötigen. Der EduCenter Koffer verfügt über zwei Rollen und einen Ausziehgriff, so dass man diesen leicht ziehen kann. Drei stabile und gummierte Griffe sorgen dafür, dass er von einer oder zwei Personen leicht getragen werden kann, wenn kein Rollen möglich ist. Der Koffer verfügt über 20 Steckplätze für Convertible PCs bis 13,3 Zoll (33,8 cm) Display und 20 Schukosteckdosen zum Laden der Geräte. Seitlich am Koffer befindet sich der Anschluss für das Stromkabel, das zusätzlich durch eine FI-Personenschutz-Sicherung abgesichert ist. Da es sich beim Anschlusskabel um ein spezielles rotes Gummikabel handelt, legt sich dieses ohne Schlaufen auf den Boden - ohne Stolpergefahr.
ALSO EduCenter 20 - Wagen (nur Laden) - für 20 notebooks (convertible) - verriegelbar - Kunststoff - Bildschirmgröße: up 33.8 cm (bis zu 13,3 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
58.6 cm
Tiefe
38.8 cm
Höhe
81 cm
Gewicht
14.9 kg
Material
Kunststoff
Packungsinhalt
Netzkabel (5 m)
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Empfohlene Verwendung
20 notebooks (convertible)
Integrierte Geräte
20 outlet schuko strip
Empfohlene Display-Größe
Up 33.8 cm (bis zu 13,3 Zoll)
Anz. Räder
2
Verriegelbar
Ja
Warenkorbfunktionalität
Laden
Schloßart
Vorhängeschloss (nicht enthalten)
Details zu Abmessungen & Gewicht
Innenmaße
Notebook-Fach - Breite: 33 cm, Tiefe: 28 cm, Höhe: 2.1 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.224,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.350,09*
€ 1.606,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.326,39*
€ 1.578,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.278,20*
€ 1.521,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.248,39*
€ 1.485,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,71*
€ 1.457,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.