Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Engage 75 Convertible


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7532390
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     9555-583-117
EAN/GTIN:
     5706991019773
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Entwickelt für ausgezeichnete schnurlose Konnektivität und kristallklare Sprachqualität ist das Engage 75 Convertible. Das leichte Headset lässt Nutzern die Wahl zwischen verschiedenen Trageformen und ermöglicht erstklassige Kundengespräche. Mit nur 18 g Gewicht lässt sich das Headset wahlweise über einen Ohrhaken, Überkopf- oder Nackenbügel ganztägig nutzen. Verbindet sich mit bis zu fünf Endgeräten gleichzeitig, einschl. Tischtelefon, Softphone und Smartphone/Tablet-PC.
Jabra Engage 75 Convertible - Headset - On-Ear - konvertierbar - DECT - kabellos - NFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
18 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos - NFC
Lokalisierung
Australien, Hong Kong, Neuseeland, Singapur, Großbritannien
Max. Betriebsabstand
100 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon, Konferenz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil, Headset-Ladestation, 2 Ohrhörer, 2 EarGels-Ohrstöpsel
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar ¦ Telefonkabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
75 Min.
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
32 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
9 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear - konvertierbar
Frequenzgang
40 - 16000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
DECT
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Statusanzeige, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Headsets 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,88*
€ 390,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,78*
€ 384,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,60*
€ 362,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,82*
€ 350,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,47*
€ 315,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.