Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shure SM7B Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7517707
Hersteller:
     Shure
Herst.-Nr.:
     SM7B
EAN/GTIN:
     8711624720749
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Das SM7B ist ein dynamisches Sprechermikrofon für professionelle Aufnahmen im Studio. Durch seine außergewöhnlich klare und warme Wiedergabe ist es auch sehr beliebt für die Abnahme von Gitarren- und Bassverstärkern.
Shure SM7B - Mikrofon - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.97 cm
Tiefe
9.6 cm
Höhe
11.7 cm
Gewicht
765.4 g
Farbe
Dunkelgrau
Produkttyp
Mikrofon
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Empfohlene Verwendung
Gesang
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Windschutz aus Schaumstoff, Bügelhalterung
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (3-polig XLR)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Impedanz
150 Ohm
Frequenzgang
50 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid
Mikrofontechnologie
Dynamisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 392,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,51*
€ 467,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,85*
€ 465,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,95*
€ 445,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,07*
€ 429,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,85*
€ 400,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.