Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko DSN28433X Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7515106
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     DSN28433X
EAN/GTIN:
     8690842164897
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Nicht nur das Aussehen des DSN28433X überzeugt, auch die zahlreichen Features belegen die hohe Qualität des Geräts. Mit der Zusatzfunktion SteamGloss wird die Trocknung des Geschirrs zusätzlich erhöht. Die automatische Taberkennung AutoTab stellt fest, ob Sie pulverförmiges oder Tab-Spülmittel verwenden und passt das Programm dementsprechend ein. Mit Hilfe von SelFit, der selbstjustierenden Türfeder, ist das Austarieren der Möbelfront Geschichte. Die Feder stellt sich automatisch auf das Gewicht ein und trägt bei diesem Modell ein Gewicht von bis zu 8 kg. Mit einer Energieeffizienzklasse von A+++ und einem Wasserverbrauch von 9.5 l wird der Geldbeutel geschont. Bei einer Geräuschemission von nur 44 dB spült das Gerät Ihr Geschirr flüsterleise.
Beko DSN28433X - Geschirrspüler - eingebaut - Nische - Breite: 60 cm - Tiefe: 57 cm - Höhe: 82 cm - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Geschirrspüler
Trocknungswirkungsklasse
Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr
237 kWh
Anz. Programme
8
Spezielle Programme und Optionen
Halbe Beladung, Vorspülen, Mini 35°C, Öko 50°C, intensiv 70°C, Auto 40-65°C, AquaFlex, Wechselrichtertechnologie, SteamGloss, TrayWash, AutoTab-Option, Schnell+, selbstreinigend, GlassCare 40°C, Schnell&Sauber 70 °C
Wasserverbrauch pro Jahr
2660 Liter
Installationstyp
Halbintegriert
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Dauer des unausgeschalteten Modus
5 min
Standardreinigungszyklus
Eco 50
Dauer Standardreinigungszyklus
227 min
Nennkapazität
14
Geräuschpegel (Eco-Programm)
44 dB(A) bezüglich 1 pW
Geräuschklasse (Eco-Programm)
B
Nennkapazität im Eco-Programm
14
Dauer des Eco-Programms
227 min
Sound Pressure Level (SPL)
44 dB(A)
Herstellergarantie
Garantiedetails
10 Jahre Garantie auf Motor
Verschiedenes
Optionale Merkmale
Verstellbarer Oberkorb, abnehmbarer Besteckkorb, klappbare Elemente, Besteckschublade, entfernbare, antibakterielle Dichtung, einstellbare Tassenracks, SelFit
Räder und Nivellierung
Verstellbare Hinterfüße
Kennzeichnung
Directive 1059/2010/EU
Wannenmaterial
Rostfreier Stahl
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.8 cm
Tiefe
57 cm
Höhe
81.8 cm
Gewicht
42 kg
Maße im Detail
Tiefe mit geöffneter Tür: 115 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.1 kW
Kabellänge
1.5 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Stromverbrauch im unausgeschalteten Modus
0.36 W
Stromverbrauch im Aus-Modus
0.34 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
64.4 cm
Tiefe (Versand)
66.1 cm
Höhe (Versand)
85.9 cm
Gewicht (Versand)
45 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Anzeigen
Klarspüler, Salz, Restzeitanzeige, Waschfortschrittsanzeige
Timer-Einstellungsmerkmale
Startverzögerung mit Timer
Maximale programmierbare Startzeit durch Timer
24 Stunden
Energie- und Wasserverbrauch
Energieverbrauch pro Waschgang
0.83 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.5 Liter
Wasseranschluss
Heiß & kalt
Energieverbrauch im Eco-Programm (EPEC)
85 kWh pro 100 Zyklen
Wasserverbrauch im Eco-Programm (EPEC)
9.5 Liter pro Zyklus
Geschirrspülmaschinen-Merkmale
Oberes Rack
Einstellbare Höhe, klappbare Ablagen
Unteres Rack
Klappbare Ablagen
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
60 cm
Mindesttiefe
57 cm
Mindesthöhe
82 cm
Maximale Höhe
92 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 391,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,56*
€ 582,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,70*
€ 577,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,76*
€ 544,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,81*
€ 517,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,93*
€ 466,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.