Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN Euroline KEA 1000/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein KEA 1000/R Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Kathrein KEA 1000/R Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-7486101
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010059
EAN/GTIN:
     4021121539671
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
KATHREIN Euroline KEA 1000/W - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 39.7 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Breite
100 cm
Höhe
100 cm
Gewicht
7.4 kg
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Satellit
Antenne
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antennengewinn
39.7 dBi
Max. Windgeschwindigkeit
180 km/h
Windlast
962 N
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.