Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Triangel Tragetasche für Kamera mit Objektiven und Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7480006
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20368
EAN/GTIN:
     4250234503686
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Die mantona Kameratasche ist die erste Wahl für Fotografen, denen der blitzschnelle Zugriff auf ihre Kamera wichtig ist und alles in der Kameratasche vereint wünschen. Mit Extra-Fach zum Unterbringen eines Stativs im Tascheninnenraum.
mantona Triangel - Tragetasche für Kamera mit Objektiven und Zubehör - Nylon - Grau, Schwarz, Rot - mit DSLM Reisestativ
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
37 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
600 g
Farbe
Grau, Schwarz, Rot
Material
Nylon
Tragetasche
Typ
Tragetasche
Tragegurt
Schultertragriemen
Innenmaße
15 cm x 35 cm x 26 cm
Zusätzliche Fächer
Handy, Memory-Karte, Filter, Stativ, persönliche Gegenstände, Tablet
Empfohlene Verwendung
Für Kamera mit Objektiven und Zubehör
Kombiniert mit
DSLM Reisestativ
Verschlussart
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.