| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7475663 Herst.-Nr.: K3MFP0100 EAN/GTIN: 4049521127243 |
| |
|
| | |
| Adam Hall 3 Star - Mikrofonkabel - 0.31 mm² - XLR3 weiblich zu Mono-Stecker männlich - 1 m - abgeschirmt - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Abgeschirmt | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | OFC (Oxygen Free Copper), blanke Kupferleiter | | Länge | 1 m | | Kabeltyp | Mikrofonkabel | | Abschirmungsmaterial | Verzinktes Kupfer | | American Wire Gauge (AWG) | 22 | | Impedanz | 100 Ohm | | Querschnittsfläche | 0.31 mm² | | Beschichteter Stecker | Gold, Nickel, Silber | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Konnektivität | Anschluss | 3-poliges XLR - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | Telefon Mono 6,3 mm - männlich | Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 100 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |