Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi DINAMICA ECAM 350.15.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7434945
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM350.15.B
EAN/GTIN:
     8004399331143
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Vom erstklassigen Espresso bis zum meisterhaften Latte Macchiato: Die Dinamica bietet Ihnen eine große Vielfalt an Kaffeespezialitäten. Sie können Ihr gewünschtes Kaffeegetränk per Knopfdruck schnell und einfach genießen, dank des neuen intuitiven LCD Displays mit Direktwahltasten für Espresso, Espresso Lungo, Kaffee und Long Coffee. Die professionelle Milchaufschäumdüse ermöglicht zudem die Zubereitung von traditionellem Milchschaum oder heißer Milch für zusätzlichen Kaffeegenuss.
De'Longhi DINAMICA ECAM 350.15.B - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Teststreifen für Wasserhärte, Messlöffel, Reinigungsbürste, Entkalkungsmittel
Getränkeart
Espresso, Lungo
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1.8 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
300 g
Kennzeichnung
Directive 1935/2004
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffestärke
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Spülmaschinenfest
Abtropfschale
Brühmethode
Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
23.6 cm
Tiefe
42.9 cm
Höhe
34.8 cm
Gewicht
9.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Kabellänge
1.15 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Nennstrom
10 A
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Indikatoren
Ja
Spülkontrolle
Ja
Temperaturkontrollen
Ja
Wasserstandsfenster
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Heißwasserauslauf
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Wasserfiltrierung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,12*
€ 427,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,71*
€ 423,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,77*
€ 393,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,88*
€ 385,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,69*
€ 368,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.