Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Series | 8 CTL636ES6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CTL636ES6, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES6, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES6, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES6, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES6, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES6, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES6, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES6, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES6, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES6, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES6, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES6, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES6, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES6, Einbau-Kaffeevollautomat
Artikel-Nr.:
     C1006-7409868
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     CTL636ES6
EAN/GTIN:
     4242002858166
Suchbegriffe:
Bosch Espressomaschine
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Bosch Series | 8 CTL636ES6 - Automatische Kaffeemaschine - eingebaut mit Cappuccinatore - 19 bar - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
19 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Teststreifen für Wasserhärte, Messlöffel, Montageschrauben, Milchaufschäumerschlauch, Isolierter Milchbehälter mit FreshLock Deckel (0,5 l)
Getränkeart
Café Crema, Cappuccino, Ristretto, Espresso, Latte Macchiato, heiße Milch, Espresso Macchiato, Milchschaum
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
2.4 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
500 g
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffestärke
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Spülmaschinenfest
Milchaufschäumer
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Display
Typ
Digital
Technologie
TFT
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.4 cm
Tiefe
37.5 cm
Höhe
45.5 cm
Gewicht
19.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1600 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Steckertyp
Euro
Ein/Aus Schalter
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
47.8 cm
Tiefe (Versand)
67 cm
Höhe (Versand)
54 cm
Gewicht (Versand)
22.38 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Indikatoren
Ja
Smartphone-kompatibel
Ja
Spülkontrolle
Ja
Heißwasser-Knopf
Ja
Temperaturkontrollen
Ja
Programmierbar
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
Home Connect
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
55.8 cm
Mindesttiefe
35.6 cm
Mindesthöhe
44.9 cm
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Wasserfiltrierung
Ja
Reinigungsprogramm
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.507,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.647,00*
€ 1.959,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.628,26*
€ 1.937,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.566,52*
€ 1.864,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.532,02*
€ 1.823,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.507,02*
€ 1.793,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.