Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton FRS 8 4 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7387785
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     FRS 8 4 OHM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Visaton FRS 8 4 OHM - Lautsprechertreiber - 30 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprechertreiber
Gehäusematerial
Metall
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Passiv
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Nennimpedanz
4 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
82 dB
Dauerstrom
30 Watt
Spitzenleistung
50 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprechertreiber: Breitbandtreiber - 80 mm (3.3")
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
7.3 cm
Maße und Gewicht
Gewicht
280 g
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
1138
ab € 4,17*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.