Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia AM310 Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7383920
Hersteller:
     AVerMedia
Herst.-Nr.:
     40AAAM310ANB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Instrumentenmikrofone
Instrumentenmikrophone
AVerMedia AM310 ist ein Plug-and-Play-USB-Mikrofon für die hochwertige Aufnahme von Sound für Podcasts, Streams, Games und mehr. Beeindrucken Sie Ihr Publikum mit klarerem, reicherem und wärmerem Sound der Aufnahmen.
AVerMedia AM310 - Mikrofon - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.5 cm
Tiefe
7.42 cm
Höhe
15.53 cm
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Mikrofon - USB
Gehäusematerial
Zink, Netz
Empfohlene Verwendung
Instrument, Gesang, Sprache
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikrofonständer, USB-Kabel
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar
Verbindungen
Anschlusstyp
USB ¦ Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
Stummschaltfunktion
Empfindlichkeit
-60 dB
Audioeingang - Daten
Kardioid (unidirektional) - 20 - 20000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch
59 dB
Total Harmonic Distortion (THD)
<0,5 %
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Mikrofontechnologie
Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Mono-Mikrofone, mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.