Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus LS-P1 Voicerecorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7383090
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V414141SE000
EAN/GTIN:
     4545350048921
Suchbegriffe:
Audio-Recorder
Audiorecorder
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Der digitale Audio Recorder LS-P1 ist ausgestattet mit den fortschrittlichsten Mikrofonen: ihre 90°-Konstruktion vermittelt ein großartiges Stereo-Feeling. Die hochqualitative Bauweise lässt Sie klaren Sound mit geringem Rauschen genießen. Alles in einem super-kompakten Gehäuse für außergewöhnliche Aufnahmen - von Musik bis hin zu Meetings.
Olympus LS-P1 - Voicerecorder - 4 GB
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Voicerecorder
Gehäusematerial
Metall
Digitalplayertyp
Flash-basiert
USB-Spezifizierungsversion und -Geschwindigkeiten
USB 2.0
Audio-Formate
WAV, PCM, MP3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stativadapter
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 - 10.10, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Batterie
Batterie
1 x Typ AAA - wiederaufladbar - NiMH
Mitgelieferte Anzahl
1
Details zur Lebensdauer von Batterien
Digitale Aufnahme - Alkalisch - bis zu 39 Stunde(n) ¦ Digitales Playback - Alkalisch - bis zu 31 Stunde(n)
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.96 cm
Tiefe
1.44 cm
Höhe
10.89 cm
Gewicht
75 g
Audiosystem
Funktionen
Batterieanzeige, Halteknopf, geräuschkompensierender Schaltkreis, stimmaktiviert, Kalender, USB 2.0-Kompatibilität, zwei Mikrofone, versenkbarer USB-Anschluss, eingebauter Lautsprecher, Trittschallfilter, integrierter Begrenzer
Digital Player, digitaler Sprachrecorder
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Equalizer
Ja
Unterstütztes Dateisystem
4 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD
Integrierter Arbeitsspeicher
4 GB
Audiospezifikationen
Digitalplayer - Reaktionszeit: 20 - 44000 Hz ¦ Digital Recorder - Reaktionszeit: 60 - 20000 Hz
Digital Player (Recorder)
Besonderheiten
Variable Speed Playback, A-B-Wiederholung, Kalendersuche
Datenspeicher
Bis zu 200 Dateien/5 Ordner
Externe Festplattenfunktion
Ja
Störschallunterdrückung
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB 2.0 (4 PIN USB Type A)
Lautsprechersystem
Lautsprecher
1 x Lautsprecher - eingebaut - 150 mW - 8 Ohm
Treiberdetails
Lautsprecher: 1 - 18 mm (0.71")
Verstärker
Ausgangsleistung Kopfhöreranschluss (pro Kanal)
3 mW
Mikrofon
Typ
Mikrofon - eingebaut
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
LCD - einfarbig
Diagonalabmessung
3.6 cm (1.43")
Auflösung
108 x 84
Merkmale
LED-Hintergrundbeleuchtung
Anzeigenbeleuchtung
Ja
Sprache des Anzeigemenüs
Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Chinesisch
Anzeigen-Beleuchtungsfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.