Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well APV-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7372803
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     APV-12-5
EAN/GTIN:
     4021087012188
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Mean Well APV-12 - LED-Treiber - 10 Watt - 2 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
LED-Treiber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Material
Kunststoff
Kennzeichnung
EN55024, EN 61000-4-11, IP42, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 55032, UL 8750, CSA C22.2 No. 250.0-08, EN 62384, EN61000-3-3, EN61000-3-2
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
AC 90 - 264/DC 127 - 370 V (47 - 63 Hz)
Gestellte Leistung
10 Watt
Merkmale
Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
2 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.