Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay - LED-Treiber - 20 Watt - 1670 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7371600
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     30002
EAN/GTIN:
     4040849300028
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Beleuchtungstrafo
goobay - LED-Treiber - 20 Watt - 1670 mA
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5 cm
Tiefe
15.4 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
94 g
Produkttyp
LED-Treiber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP20
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 200-240 V
Gestellte Leistung
20 Watt
Merkmale
Nicht dimmbar
Geleistete Netzspannung
12 V
Elektrischer Strom max.
1670 mA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.