| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7369734 Herst.-Nr.: 2.863-236.0 EAN/GTIN: 4054278229652 |
| |
|
| | |
| Vliesfilterbeutel geeignet für den Staubsauger VC 2. Mit praktischem Verschlusssystem für eine hygienische Entnahme ganz ohne Schmutzkontakt. Kärcher - Staubtüte - für Staubsauger (Packung mit 5) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Staubtüte | | Für | Staubsauger | | Packungsmenge | 5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Abmessungen und Gewicht | Breite | 16 cm | | Tiefe | 3.3 cm | | Höhe | 35 cm | | Gewicht | 0.2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, alfred kärcher-zubehör, kärcher ersatzteile, papierfilterbeutel ve 5 |
| | |
| |