Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess Superior Fryer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7369164
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.183001.01.050
EAN/GTIN:
     8712836328525
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Stand-Friteuse
Stand-Fritteuse
Der Filter reinigt das Öl und verhindert, dass es spritzt, übermäßig sprudelt oder überläuft.
Princess Superior Fryer - Fritteuse - 3 Liter - 3.2 kW - gebürsteter rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Gebürsteter rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Fritteuse
Besonderheiten
Cool-Zone, Lautstärkeanzeige, abnehmbarer Deckel, herausnehmbare Pfanne, hitzebeständiges Gehäuse, Ölfilter, Edelstahlpfanne
Kapazität
3 Liter
Gehäusematerial
Edelstahl, gebürstet
Max. Temperatur
190 °C
Variable Temperatur
Ja
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte, Anti-Rutsch-Füße, abnehmbarer Griff
Energieversorgung
Stromverbrauch
3.2 kW
Spannung
230 V
Kabelaufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.182021.01.001
ab € 33,50*
Zubehör
Princess
01.182611.01.001
ab € 32,98*
Zubehör
Princess
01.182626.01.050
ab € 31,38*
Zubehör
Princess
01.183028.01.001
ab € 78,09*
Zubehör
Princess
01.183123.01.001
ab € 96,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.