Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop pro smart & quick K-KJ55HCD40E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic K-KJ55HCD40E Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Panasonic K-KJ55HCD40E Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Artikel-Nr.:
     C1006-7354226
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     K-KJ55HCD40E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Panasonic eneloop pro smart & quick K-KJ55HCD40E - 3 Std. Batterieladegerät - (für 4xAA, 4xAAA) 4 x AA-Typ - NiMH - 2500 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.8 cm
Tiefe
7.6 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
124 g
Produkttyp
Batterieladegerät
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2500 mAh
Mitgelieferte Anzahl
4
Merkmale
Geladen
Wiederaufladevorgänge, max.
500
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Ladezeit
3 Std.
Merkmale
Smart Charge Technologie, automatische Spannungsanpassung, individuelle Batteriesteuerung, 4 3-farbige LED Anzeigen
Unterstützte Batterie
Technologie
NiMH
Unterstützte Batterien
4xAA, 4xAAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.