Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher GHU 4110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7303830
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2819991
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Bartscher GHU 4110 - Herd - freistehend - Breite: 75 cm - Tiefe: 70 cm - Höhe: 85 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Herd - Gas & Strom (Erdgas, Geringer Gasdruck)
Hersteller
Bartscher
Modell
GHU 4110
Türtyp
Undurchsichtig
Oberflächenfarbe
Edelstahl
Zündungsart
Elektrik
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
2 x Backblech ¦ 2 x Backofenrost
Abmessungen und Gewicht
Breite
75 cm
Tiefe
70 cm
Höhe
85 cm
Gewicht
100.8 kg
Hohlraummaße
56 cm x 39 cm x 34 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
3100 W
Max. Leistung
21000 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Kochfelder
Kochfeldoberfläche
Rostfreier Edelstahl
Kochfeld Details
2 x Gas - 3500 W ¦ 2 x Gas - 7000 W
Kochfeldtyp
Gaskochfeld - 4 Kochfelder
Heizelementtyp
Gas
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Automatische Zündung
Kochfeld
Lage der Regler
Frontpaneel
Backofeneigenschaften
Innenbeschichtung
Rostfreier Edelstahl
Backofen
Backofentyp
Elektroofen
Backofenrostpositionen
4
Türöffnungstyp
Herunterklappbare Tür
Ofenfenster
Ja
Ofenlicht
Ja
Türfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.965,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.163,56*
€ 2.574,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.134,71*
€ 2.540,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.046,02*
€ 2.434,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.000,24*
€ 2.380,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.965,42*
€ 2.338,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.