Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia Body Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7301805
Hersteller:
     Withings
Herst.-Nr.:
     WBS06-BLACK-ALL-INTER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Nokia Body - Personenwaage - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Gesundheitsüberwachung, persönliche Gesundheit
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
AAA-Batterie x 4
Display
Typ
Digital
Diagonale Größe
2.9"
Abmessungen und Gewicht
Breite
32.7 cm
Tiefe
32.7 cm
Höhe
2.3 cm
Gewicht
2 kg
Energieversorgung
Batterietechnologie
Alkalisch
Batterietyp
AAA
Stromquelle
Batterie
Batterielebensdauer
Bis zu 18 Monate
Anzahl benötigter Batterien
4
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
8 Benutzer Speicher
Smartphone-kompatibel
Ja
Waagen
Höchstbelastung
180 kg
Skala
100 g
Gewichtseinheiten
Kg, lb, st
Messfunktionen
Body-Mass-Index (BMI)
Maximalgewicht (US)
400 Pfunde
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Plattform Material
Temperglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Withings
WBS06-WHITE-ALL-INTER
ab € 55,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.