Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia Body+ Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7301804
Hersteller:
     Withings
Herst.-Nr.:
     WBS05-BLACK-ALL-INTER
EAN/GTIN:
     3700546702389
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Präzise Gewichtserkennung und Körperzusammensetzung ist nur der Anfang. Erleben Sie eine Waage, die coacht, belohnt und alle Daten automatisch erfasst. Und mit Tools wie dem Anzeigen von Trends und Ernährungs-Tracking können Sie sich Ziele setzen - und diese erreichen.
Nokia Body+ - Personenwaage - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Gesundheitsüberwachung, persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
AAA-Batterie x 4 ¦ Rutschstopper
Display
Typ
Digital
Diagonale Größe
2.9"
Abmessungen und Gewicht
Breite
32.7 cm
Tiefe
32.7 cm
Höhe
2.3 cm
Gewicht
2 kg
Energieversorgung
Batterietechnologie
Alkalisch
Batterietyp
AAA
Stromquelle
Batterie
Batterielebensdauer
Bis zu 18 Monate
Anzahl benötigter Batterien
4
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
8 Benutzer Speicher, 116 Resultate-Speicher
Smartphone-kompatibel
Ja
Waagen
Höchstbelastung
180 kg
Skala
100 g
Gewichtseinheiten
Kg, lb, st
Messfunktionen
Körperwasseranteil, Körperfettanteil, Body-Mass-Index (BMI), Muskelmasse, Knochenmasse, Athleten-Modus
Maximalgewicht (US)
400 Pfunde
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Plattform Material
Temperglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.