Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W tool.case base


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7290919
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     120.02/L
EAN/GTIN:
     4031541706553
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Der base besticht durch sein modernes Design und überzeugt durch die flexible Innenausstattung. Dank des robusten Aluminiumrahmens mit Stoßkantenschutz und den vier stabilen Bodenfüßen bleibt jegliches Werkzeug im Koffer gut geschützt.
B&W tool.case base - Aktentasche für Werkzeuge - Aluminium, ABS-Kunststoff mit hoher Schlagbeständigkeit - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
50 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
42 cm
Gewicht
5 kg
Farbe
Schwarz
Material
Aluminium, ABS-Kunststoff mit hoher Schlagbeständigkeit
Tragetasche
Typ
Aktentasche
Mitgeliefertes Zubehör
Herausnehmbare Werkzeugtafel, herausnehmbare Abdeckung
Tragegurt
Tragegriff oben
Innenmaße
46 cm x 18 cm x 35.5 cm
Zusätzliche Fächer
Dokumente
Empfohlene Verwendung
Für Werkzeuge
Verschlussart
2 Clipverschlüsse
Gepäckvolumen
29 Liter
Schloss Typ
Kombinationsschloß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.