Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y46575 Herst.-Nr.: KS 10 EAN/GTIN: 4016631004313 |
| |
|
| | |
| Sinuslive KS 10 - Netz- / Audiokabel-Kit Weitere Informationen: Allgemein | Kabeltyp | Netz- / Audiokabel-Kit | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Sicherung (40 A), Sicherungsfassung | Details | Eingeschlossene Anzahl x Typ | Stromkabel, 5 m ¦ Audiokabel - RCA Phono x 2 (männlich) zu RCA Phono x 2 (männlich), 5 m ¦ Erdungskabel, 0.5 m ¦ Stromkabel, 0.8 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 35,09* | € 49,32* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 36,01* | € 49,33* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 71,44* | € 92,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 35,09* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|