Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun ThermoScan 3 IRT 3030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7284809
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     IRT3030
EAN/GTIN:
     4022167230300
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Mit seinem kompakten Design ist das Braun ThermoScan 3 (IRT 3030) einfach zu verwenden, schonend und schnell. Die Messung erfolgt innerhalb einer Sekunde und die akustische Fieberanzeige hilft bei der Temperaturbeurteilung.
Braun ThermoScan 3 IRT 3030 - Thermometer
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Thermometer
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Thermometermesstyp
Oral, Ohrhaar
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Schutzabdeckung ¦ Sondenschutzhüllen ¦ Akku
Kennzeichnung
EMC, IP22, RoHS 2011/65/EU, MDD 93/42/EEC, EN 12470-5:2003, ISO 80601-2-56:2009
Display
Typ
Digital
Energieversorgung
Batterietyp
3V
Stromquelle
Batterie
Anzahl benötigter Batterien
1
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
Letzte Temperatur Speicher
Indikatoren
Niedriger Batteriestand
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
521-0-021
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.