Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SOUND-100SUB Subwoofer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7283494
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     SOUND-100SUB
EAN/GTIN:
     4007754212303
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer
Monacor SOUND-100SUB - Subwoofer - 250 mm (10") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Subwoofer
Gehäusematerial
Holzfurnier
Gehäusedesign
Bassreflex
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Verbindungen
Anschlusstyp
LTE-Eingabe (RCA) ¦ Audio Line-In (RCA Phono x 2) ¦ Lautsprechereingang (Schraubentyp) ¦ Lautsprecherausgang (Schraubentyp)
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
88 dB
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Ein / Aus, Lautstärke, Subwoofer Cut Frequency, Phasenschalter
Überkreuzungsfrequenz
50 - 150Hz
Abnehmbare Gitter
Ja
Verstärker
Integriert
Lautsprecherdurchmesser
250 mm (10")
Frequenzgang
35 - 100 Hz
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
108 dB
Verstärkerausgangsleistung
120 W
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Subwoofer: Subwoofer-Treiber - 250 mm (10")
Maße und Gewicht
Breite
36 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
36 cm
Gewicht
13 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,04*
€ 411,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,92*
€ 409,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,71*
€ 398,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,15*
€ 389,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,77*
€ 361,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.