Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision DS-1005KI Kamera/DVR-Fernsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7272263
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-1005KI
EAN/GTIN:
     6954273607630
Suchbegriffe:
Domekamera
Joystick
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Hikvision DS-1005KI - Kamera/DVR-Fernsteuerung - 15 Tasten - Kabel - für Hikvision DS-2DE5225; Pro Series DS-2DE4415, 2DE5225, 2DE5425, 2DE5432, 2DE7425, 2DE7A232
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.7 cm
Tiefe
17.75 cm
Höhe
11.6 cm
Anschlusstechnik
Kabel
Gerätetyp
Kamera/DVR-Fernsteuerung
Eingabegerät
Tastatur, Joystick
Anzahl Tasten
15 Tasten
Unterstützte Geräte
DVR, Sicherheitskamera
Funktionen
Programmierbar, Zoom, Kamera Umschaltung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x USB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Hikvision DS-2DE4215W-DE(C), DS-2DE5225W-AE(E), DS-2DE5225W-AE(S6) ¦ Hikvision Dark Fighter Speed Dome DS-2DF6A436X-AEL (C) ¦ Hikvision DE-line Network PTZ DS-2DE5425IW-AE ¦ Hikvision DF-line Network Smart PTZ DS-2DF6A225X-AEL, DS-2DF6A436X-AEL ¦ Hikvision Pro Series DS-2DE3204W-DE(T5), DS-2DE4215IW-DE(S6), DS-2DE4225IW-DE(S6), DS-2DE4415IW-DE(S6), DS-2DE4415IW-DE(T5), DS-2DE4425IW-DE(S6), DS-2DE4A225IW-DE(S6), DS-2DE4A425IW-DE (S6), DS-2DE5225IW-AE(S6), DS-2DE5232W-AE(S6), DS-2DE5425IW-AE (E), DS-2DE5425IW-AE(S5), DS-2DE5425IW-AE(S6), DS-2DE5425IW-AE(T5), DS-2DE5432IW-AE(S5), DS-2DE7425IW-AE(S6), DS-2DE7A232MW-AE(S5) ¦ Hikvision Ultra Series DarkFighter DS-2DF6A425X-AEL (C), DS-2DF8A436IX-AEL(C)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.