Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli 1510 mit schaumstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7269360
Hersteller:
     Pelican Products
Herst.-Nr.:
     1510-000-110E
EAN/GTIN:
     0019428038380
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Camcordertasche
Cameratasche
Peli 1510 mit schaumstoff - Hartschalentasche - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
55.5 cm
Tiefe
35 cm
Höhe
23 cm
Gewicht
5.95 kg
Farbe
Schwarz
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Tragegurt
Gepolsterter Griff oben
Innenmaße
50.1 cm x 27.9 cm x 19.3 cm
Kennzeichnung
IEC 60529 IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, EN 60529:1991
Schutz
Wasserdicht, stoßfest, staubabweisend
Teleskopgriff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,94*
€ 467,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,90*
€ 462,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,74*
€ 451,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,48*
€ 438,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,36*
€ 402,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.