Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO A10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7264830
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-001531
EAN/GTIN:
     5099206075122
Suchbegriffe:
Astro Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Das A10, speziell für das Spielen, verfügt über umfassenden und akkuraten Ton, ganz wie von den Entwicklern vorgesehen. Geringe Latenz und präzise Sprachkommunikation bedeuten, dass immer alles synchron läuft. Das A10 Headset, das dein Spiel überdauert, verfügt über eine Mischung aus Aluminium-Hülle und widerstandsfähigem Polycarbonat, damit dein Headset Siege, Niederlagen und alles dazwischen gut übersteht.
ASTRO A10 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Grau, Blau - für Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 4 Pro, Sony PlayStation 4 Slim
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
346 g
Farbe
Grau, Blau
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Stirnbandmaterial
Stahl
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - ablösbar - 2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
104 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
<3 %
Magnetmaterial
Neodymmagnet
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 5-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste
Kabel
Kabellänge
2 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 4 Pro, Sony PlayStation 4 Slim
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001539
ab € 242,67*
Ähnlich
Corsair
CA-9011225-EU
ab € 110,05*
Ähnlich
Logitech
985-001182
ab € 188,56*
Ähnlich
Logitech
985-001183
ab € 163,17*
Ähnlich
Logitech
981-001000
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.