Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Kaleido mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7259902
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21188
EAN/GTIN:
     4056929211887
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Gelungene Fotos und Videos lassen jede Erinnerung wieder lebendig werden. Kaleido kann dich überall hin begleiten und ist dein attraktiver Partner für die Welt der Fotografie.
mantona Kaleido mini - Stativ
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
725 g
Farbe
Hellviolett-metallic
Produkttyp
Stativ
Material
Aluminium
Transportlänge
22 cm
Verschiedenes
Tragetasche
Tragetasche
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder, Kamera
Merkmale
Integrierte Wasserwaage
Max. Betriebshöhe
49.5 cm
Min Betriebshöhe
5 cm
Max. unterstütztes Gewicht
5 kg
Anzahl der Stativbeinabschnitte
4
Befestigung der Stativbeine
Drehverriegelung
Quick-Release-System
Ja
Typ der Stativmittelsäule
Schiebetür
Merkmale der Stativmittelsäule
Reversibel
Fußtyp
Gummifüße
Kopf
Kopftyp
Kugelzapfen
Stativmontage
1/4-Zoll-Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.