Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro HT 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7249629
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-2024
EAN/GTIN:
     4017337323937
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Saro HT 400 - Gefrierschrank - Gefrierschrank - Breite: 60 cm - Tiefe: 60 cm - Höhe: 185.5 cm - 258 Liter - Klasse B - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Gefrierschrank - Gefrierschrank
Türanschlag wechselbar
Ja
Gefrierraum netto
258 Liter
Energieverbrauch pro Jahr
1340 kWh
Gesamtnutzinhalt netto
258 Liter
Kühlmittel
R 600 A
Türangel
Rechts
Energie Effizienzklasse
Klasse B
Anz. Türen
1
Kühlschrankkategorie
Gefrierschrank (aufrecht)
Verschiedenes
Material
Rostfreier Stahl
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
185.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
210 W
Spannung
230 V
Energieverbrauch pro Tag
2.45 kWh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
95 kg
Gefrierfunktionen
Gefrierfachböden Anz.
6
Weitere Suchbegriffe: saro gefrierschrank, gefrier schrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 643,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,49*
€ 877,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,48*
€ 863,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,65*
€ 814,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,29*
€ 786,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,55*
€ 765,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.