| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7235857 Herst.-Nr.: MOD-UNL-W EAN/GTIN: 0735029299042 |
| |
|
| | |
| Peerless-AV Modular Series Large - Montagekomponente (VESA-Adapter) - für Flachbildschirm - Pulverbeschichtung weiß - Bildschirmgröße: 81.3-152.4 cm (32"-60") Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Pulverbeschichtung weiß | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Montagekomponente | | Max. Ladegewicht | 59.8 kg | | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | | Montagekomponenten | VESA-Adapter | | Empfohlene Display-Größe | 81.3-152.4 cm (32"-60") | | VESA-Halterung | 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm, 500 x 400 mm, 700 x 400 mm, 200 x 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv |
| | |
| |