Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Tiny In One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7228127
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XF0L72016
EAN/GTIN:
     4562466609686
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
ThinkCentre Tiny-in-One Standfuß für zwei Monitore.
Lenovo Tiny In One - Aufstellung - für 2 Bildschirme / Mini-PC - Bildschirmgröße: 43.2-58.4 cm (17"-23")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31 cm
Tiefe
40.4 cm
Höhe
70.7 cm
Gewicht
7.07 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Empfohlene Verwendung
2 Bildschirme / Mini-PC
Empfohlene Display-Größe
43.2-58.4 cm (17"-23")
Neigung
-25° to 5°
Rotation
360°
VESA-Halterung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,93*
€ 358,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,00*
€ 354,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,13*
€ 321,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,13*
€ 317,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,49*
€ 298,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.