Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC Novi T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7216731
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1941
EAN/GTIN:
     4250273419412
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Portable Lautsprecher
Dieser Bluetooth Lautsprecher macht alles mit und ist der perfekte Entertainer für die Gartenparty, die Paddeltour, den Campingurlaub oder sonstige Outdoor-Aktivitäten. Mit dem Novi T30 Bluetooth Lautsprecher von FANTEC kannst du deine Lieblingsmusik vom Smartphone, Tablet PC oder Handy jetzt auch unterwegs genießen. Dieser kompakte Lautsprecher bietet trotz seiner geringen Abmessungen einen satten Sound, auch in den Bässen, und wird via Bluetooth mit deinem Gerät verbunden. Mit einer Spieldauer von 30 Stunden am Stück lassen sich auch längere Trips musikalisch begleiten. Die integrierte Silikonschutzhülle verleiht dem Fantec NOVI T30 nicht nur sein tolles Aussehen, sie schützt den Lautsprecher auch zusätzlich vor Wasser, Staub, Stößen und Erschütterungen.
FANTEC Novi T30 - Lautsprecher - tragbar - kabellos - Bluetooth - 10 Watt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprecher - tragbar
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutz
Staubgeschützt, wasserfest
Freisprechfunktion
Ja
Mikrofon
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Audiokabel, Karabinerhaken, USB-Ladekabel, Silikonhülle
Kennzeichnung
IP67
Stromversorgung
Stromquelle
Batterie
Optionen
USB-Ladefunktion
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
6 Stunde(n)
Betriebszeit (bis zu)
30 Stunde(n)
Kapazität (Ah)
5200 mAh
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Ein / Aus, Lautstärke, Rufannahme
Übermittlungsbereich
10 m
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 4.1
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Dauerstrom
10 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Tragbarer Lautsprecher: 2 x Breitbandtreiber
Lautsprecherdetails
Lautsprecher - Stereo x 2 - 5 Watt - aktiv
Maße und Gewicht
Breite
20.6 cm
Tiefe
6.9 cm
Höhe
7.4 cm
Gewicht
550 g
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.