Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink CP960 VoIP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7215786
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     CP960
EAN/GTIN:
     6938818301979
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Es ist an der Zeit, Ihren Konferenzraum zu optimieren mit dem neuesten Yealink Konferenztelefon - dem Yealink Optima HD IP Conference Phone CP960, basierend auf der Leistungsfähigkeit des Betriebssystems Android 5.1. Diese Y-förmige, auf einer benutzerorientierten Designphilosophie beruhende Produktentwicklung von Yealink kombiniert eine einfache Bedienbarkeit mit einem hohen Entwicklungsgrad von Leistungsmerkmalen, die perfekt für die Arbeitsumgebung eines jeden Teams sind, insbesondere für mittlere bis große Konferenzräume. Infolge der kristallklaren Audio-Qualität wird sich Ihre Konversation mittels des hervorragend gestalteten CP960 in jeder Umgebung klar und natürlich anhören, und darüber hinaus können Sie, falls erforderlich, einen externen Lautsprecher anschließen. Das Yealink CP960 bietet sowohl eine schnurlose als auch eine kabelgebundene Anschlußmöglichkeit für Smartphones Ihrer mobilen Mitarbeiter oder PC/Tablet mittels Bluetooth und USB Micro-B Port. Da Yealink sich auf die Bedürfnisse der Benutzer konzentriert, vermittelt Ihnen das CP960 als nützliche Ergänzung für Ihren Konferenzraum die Erfahrung einer geschäftlichen Besprechung, die durch Einfachheit und Klarheit beindruckt. Das Yealink CP960 Conference Phone trifft einen herausragenden Ausgleich zwischen einfacher Bedienbarkeit und effektiven Leistungsmerkmalen und bietet damit Ihrem Unternehmen eine intelligente Audio-Konferenz-Lösung.
Yealink CP960 - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - fünfwegig Anruffunktion - SIP, SIP v2
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Konferenztelefon
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Verschiedenes
Verbindungen
Audio Line Out / Mini-Phone 3,5 mm ¦ USB / 5 pin Micro-USB Type B ¦ 2 x Mikrofonbuchse ¦ 2 x USB
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Netzwerkkabel
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung
1280 x 720 Pixel
Merkmale
Touchscreen
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Android 5.1 (Lollipop)
Zusätzliche Funktionen
Anrufaufzeichnung, Intercom
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Konferenzfähig
Fünfwegig
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
33.8 cm
Tiefe
33.8 cm
Höhe
7.4 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, DNS, SNMP, HTTPS, SRTP, TR-069, SNTP
Voice Codecs
G.722, G.723, G.729, G.726, iLBC, G.722.1c, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
Sicherheit
EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 4 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
3 eingebaute Mikrofone
Konsolenmikrofon-Empfangsbereich
6 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,33*
€ 540,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,83*
€ 537,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,01*
€ 523,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,55*
€ 509,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,08*
€ 476,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.