Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird NF-03 Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7208570
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     NF-03
EAN/GTIN:
     8716309086639
Suchbegriffe:
Tischventilator
USB Ventilator
usb ventilator
Gembird NF-03 - Lüfter - Tisch - 10 cm - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Material
Metall
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9002, EAC, RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.1 cm
Höhe
14.5 cm
Gewicht
280 g
Energieversorgung
Kabellänge
1 m
Steckertyp
USB
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
14 cm
Höhe (Versand)
22 cm
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
10 cm
Klingen Material
Metall
Klingenanz.
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.