Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-7196542
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12432
EAN/GTIN:
     4043619124329
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne
Kabel SMA
Diese GSM Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener GSM Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.
Delock - Antenne - Stange - Smart Home
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Stange
Breite
8.6 cm
Tiefe
8.6 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Länge / Max. Länge
99.4 cm
Bestimmt für
Mobiltelefon, Smart Home, Telefon
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HF-Koaxialkabel - 3 m
Zubehör im Lieferumfang
Magnetische Basis
Antenne
Kompatibilität
DECT, GSM, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
Funktionen
360 Grad Signalempfang, VSWR 2.0
Scheinwiderstand
50 Ohm
Max. Leistung
50 Watt
Antennenlänge
99.4 cm
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: SMA Kabel, delock gsm antenne, gsm antenne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.